- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ワイヤー
- 溶接 ソリッドワイヤーのおすすめ人気ランキング
溶接 ソリッドワイヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新207件の「溶接 ソリッドワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ワイヤー 1.2」、「溶接ワイヤー 0.9」、「溶接ワイヤー 1.2」などの商品も取り扱っております。
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。
軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。
スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用ワイヤー種類ソリッド
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。
また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa。混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32。混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)。混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。
このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO2。28(熱処理:溶接のまま)。32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス。570(熱処理:溶接のまま)。530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。
低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。
抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。
また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。
銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
エクシードステンレス溶接ソリッドワイヤー
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。
混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。
溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSI。JIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用AWS規格A5.18 ER70S-G相当JIS規格JIS Z3312 YGW11ワイヤー種類ソリッド
キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤー
特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-Gワイヤー種類ソリッド
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。
全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2用JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
TRUSCO軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
1巻
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り